testo 915i - Termometru cu sondă de aer și funcționare prin smartphone

Cod articol: 0563 3915
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
Tip produs Aparate de măsurare a temperaturii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0563 3915
EAN / GTIN 4029547023934
Număr producător 0563 3915
L-Număr L40540 464

Descriere

Descriere:

Măsurare wireless a temperaturii: Termometrul testo 915i cu operare prin smartphone și Bluetooth face parte din popularul portofoliu Testo Smart Probes. Termometrul oferă rezultate rapide și fiabile ale măsurătorilor și este versatil și ușor de utilizat datorită sondei robuste - ceea ce îl face ideal pentru efectuarea măsurătorilor dumneavoastră, de exemplu a temperaturilor ambientale, precum și a temperaturilor din conducte și de la ieșirile de aer
  • testo 915i - Termometru cu sondă de aer și operare prin smartphone
  • Sonda de temperatură a aerului robustă, cu răspuns rapid (TC tip K, clasa 1), interval de măsurare -50 până la +400 °C
  • Precizie ridicată de măsurare de până la ±1. 0 °C datorită calibrării sistemului ex-works
  • Pentru măsurători rapide și fără fir ale temperaturii ambientale și măsurători în conducte și la ieșirile de aer
  • Mecanism inovator de blocare pe mâner pentru fixarea ușoară și sigură a sondelor de măsurare Testo cu conectare
  • Versatil în toate aplicațiile relevante pentru temperatură: Compatibil cu toate sondele Testo și cu toate sondele standard de termocuplu de tip K
  • testo Smart App: Afișarea citirilor, prezentarea grafică clară a curbelor de temperatură, crearea de documentație la fața locului și trimiterea ca fișier PDF sau CSV
  • Conectare automată prin Bluetooth la smartphone-uri, tablete sau instrumente de măsurare Testo compatibile
  • Bluetooth cu o rază de acțiune de până la 100 m
  • Carcasă robustă și practică
  • Grație calității sale dovedite și a durabilității mari, vă puteți baza pe sonda Testo Smart Probe în orice condiții